Yamaloy

TCGT 16T304-AL VÁLTÓLAPKA K10

SKU:

YML1206971N

Ft5940.00

ÁFA nélkül

Ft7543.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    Forgácstörö: PF, Alkalmazás: Simítás
    Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás


    K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. PF - Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Háromszög

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Betét fajtája

    TCGT

    Betét mérete

    16T304

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140041592

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártó cikkszáma

    1-03-002294

    Gyártói besorolás

    k10

    ISO jelölés

    TCGT 16T304-AL

    ISO kategória

    K

    ISO kategória szerinti besorolás

    K

    ISO vágás

    K05-től K20-ig

    Kézi gyalu

    AL

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    16mm

    Vastagság

    3.97mm