Yamaloy

SPMR 120308-PG VÁLTÓLAPKA QX5020

SKU:

YML1206662G

Ft4770.00

ÁFA nélkül

Ft6057.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: PG, Alkalmazás: Középnagyolás


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. PG - Általános alkalmazású forgácstörõ simításra és könnyû- közepes nagyolásra SPMR és TPMR pozitív lapkákon.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Betét fajtája

    SPMR

    Betét mérete

    120308

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140212237

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    12.7mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-MT-TiCN-Al2O3

    Gyártó cikkszáma

    1-02-025687

    Gyártói besorolás

    QX5020

    ISO jelölés

    SPMR 120308-PG

    ISO kategória

    K

    ISO kategória szerinti besorolás

    K M P

    ISO vágás

    K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig

    Kézi gyalu

    PG

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12mm

    Vastagság

    3.18mm