noscriptSandvik Coromant DNMG 150608-MM INSERT GRADE 2035 10907116 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

DNMG 150608-MM INSERT GRADE 2035

SKU:

SNK1202393E

MPN:

10907116

Ft11277.00

ÁFA nélkül

Ft14321.79

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Suitable for External/Internal Toolholders.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    55° Rombikus

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Rozsdamentes

    Betét fajtája

    DNMG

    Betét mérete

    150608

    Brand

    Sandvik Coromant

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    12.7mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiAIN/TiN

    Gyártó cikkszáma

    10907116

    Gyártói besorolás

    GC2035

    ISO jelölés

    DNMG 150608-MM

    ISO kategória

    M

    ISO kategória szerinti besorolás

    M

    ISO vágás

    M35

    Kézi gyalu

    MM

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    15.5mm

    Vastagság

    6.35mm