Ft11277.00
ÁFA nélkül
Ft14321.79
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for External/Internal Toolholders.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 55° Rombikus |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Rozsdamentes |
Betét fajtája | DNMG |
Betét mérete | 150608 |
Brand | Sandvik Coromant |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | Al2O3+TiCN+TiN |
Gyártó cikkszáma | 10911191 |
Gyártói besorolás | GC2025 |
ISO jelölés | DNMG 150608-MM |
ISO kategória | M |
ISO kategória szerinti besorolás | M |
ISO vágás | M25 |
Kézi gyalu | MM |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 15.5mm |
Vastagság | 6.35mm |