Ft7617.00
ÁFA nélkül
Ft9673.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for External/Internal Toolholders
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 55° Rombikus |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Rozsdamentes |
Betét fajtája | DCMT |
Betét mérete | 110-240V AC/DC töltő 1,5 m-es mikró kábellel. |
Brand | Sandvik Coromant |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | TiAIN/TiN |
Gyártó cikkszáma | 11147710 |
Gyártói besorolás | GC2035 |
ISO jelölés | DCMT 11T308-MM |
ISO kategória | M |
ISO kategória szerinti besorolás | M |
ISO vágás | M25 to M40 |
Kézi gyalu | MM |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 11.6mm |
Vastagság | 3.97mm |