Ft4872.00
ÁFA nélkül
Ft6187.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
12 Chipbreaker - A positive rake Chipbreaker (13), exerting moderate cutting forces.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Nemvasfém |
Betét fajtája | CNMS |
Betét mérete | 120408-12 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | 5500336 |
Gyártói besorolás | IC20 |
ISO jelölés | CNMS 120408-12 |
ISO kategória | H K N S |
ISO kategória szerinti besorolás | H K M N S |
ISO vágás | H05 to H15 K10 to K20 M10 to M25 N05 to N25 S05 to S20 |
Kézi gyalu | 12 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12.9mm |
Vastagság | 4.76mm |