Ft2666.00
ÁFA nélkül
Ft3385.82
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for External/Internal Toolholders.
Grade: WAP20 ISO
Chip Breaker: NM4
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | CNMG |
Betét mérete | 120408 |
Brand | Walter |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Gyártói besorolás | WAP20 |
ISO jelölés | CNMG 120408-NM4 |
ISO kategória | K p |
ISO kategória szerinti besorolás | K P |
ISO vágás | K25 to K35 P10 to P30 |
Kézi gyalu | NM4 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12.9mm |
Vastagság | 4.76mm |