noscriptIscar CCMT 09T308-14 INSERT GRADE IC9025 5504606 | Cromwell Tools

Iscar

CCMT 09T308-14 INSERT GRADE IC9025

SKU:

ISC1152168T

MPN:

5504606

Ft2508.00

ÁFA nélkül

Ft3185.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IC30N Grade description: (P05 - P25). Cermet grade for carbon steel, tool steel, alloy steel, steel casting, malleable cast iron, austenitic stainless steel, martensitic stainless steel, free cutting steel. Suitable for medium speed, medium feed and interrupted cut.
    IC9250 (P20-P30 M15-M30) TiCN/Al2O3/TIN multilayer, CVD coated. For grooving/turning forged, low carbon, low alloyed steel parts. For finishing & medium machining of stainless.
    IC907 (P10-P30 M05-M20 S05-S20 H05-H15) Tough submicron substrate, TiAIN PVD coated. Suitable for turning heat resistant alloys, austenitic stainless and hard steel at low to medium speeds.
    IC9025 (P20-P30 M15-M30) TiCN/Al2O3/TIN multilayer, CVD coated. For roughing/semi-finishing at medium speed. For unstable machining conditions. Very tough.


    Chip Breaker: SM. Application: Finish.
    Chip Breaker: 14. Application: Finish/Medium.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    80° Rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Rozsdamentes

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    09T308

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    Al2O3+TiCN+TiN

    Gyártó cikkszáma

    5504606

    Gyártói besorolás

    IC9025

    ISO jelölés

    CCMT 09T308-14

    ISO kategória

    p

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    M15 to M30 P20 to P30

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    9.7mm

    Vastagság

    3.97mm