Ft6426.00
ÁFA nélkül
Ft8161.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for External/Internal Toolholders
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Rozsdamentes |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 09T304 |
Brand | Sandvik Coromant |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | Ti(C,N)+Al2O3+TiN |
Gyártó cikkszáma | 11146811 |
Gyártói besorolás | 2025 |
ISO jelölés | CCMT 09T304-MM |
ISO kategória | M p |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
ISO vágás | M25 |
Kézi gyalu | MM |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 9.7mm |
Vastagság | 3.97mm |