Ft35990.00
ÁFA nélkül
Ft45707.30
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
V-hornyos típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 50.0mm |
Befogás | T.2 |
Brand | Indexa |
C | 40.0mm |
D | 14.0mm |
d Max | 19.0mm |
E | 22.0mm |
EAN | 5036140060371 |
F | 19mm |
l | 98.5mm |
Típus | V alakú típus |
UNSPSC Code | 23242106 |