noscriptIndexa STANDARD SZERSZÁMBEFOGÓ T.3 SZERSZÁMTARTÓHOZ | Cromwell Tools

Indexa

STANDARD SZERSZÁMBEFOGÓ T.3 SZERSZÁMTARTÓHOZ

SKU:

IND4455060K

Ft46200.00

ÁFA nélkül

Ft58674.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Standard típus
    Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
    köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    B

    70.0mm

    Befogás

    T.3

    Brand

    Indexa

    C

    48.5mm

    D

    17.5mm

    E

    35.0mm

    EAN

    5036140060166

    F

    23mm

    l

    124.0mm

    Típus

    Alap

    UNSPSC Code

    23242106