noscriptIndexa STANDARD SZERSZÁMBEFOGÓ T.2T SZERSZÁMTARTÓHOZ | Cromwell Tools

Indexa

STANDARD SZERSZÁMBEFOGÓ T.2T SZERSZÁMTARTÓHOZ

SKU:

IND4455050K

Ft34640.00

ÁFA nélkül

Ft43992.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Standard típus
    Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
    köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    B

    57.0mm

    Befogás

    T.2T

    Brand

    Indexa

    C

    40.0mm

    D

    14.0mm

    E

    28.5mm

    EAN

    5036140060333

    F

    19mm

    l

    98.5mm

    Típus

    Alap

    UNSPSC Code

    23242106