Ft28090.00
ÁFA nélkül
Ft35674.30
ÁFÁ-val
Standard típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 44.5mm |
Befogás | T.1 |
Brand | Indexa |
C | 32.0mm |
D | 11.0mm |
E | 22.0mm |
EAN | 5036140060319 |
F | 14mm |
l | 73.0mm |
Típus | Alap |
UNSPSC Code | 23242106 |