Indexa

STANDARD SZERSZÁMBEFOGÓ T.00 SZERSZÁMTARTÓHOZ

SKU:

IND4455010K

Ft33810.00

ÁFA nélkül

Ft42938.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Standard típus
    Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
    köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    B

    27.0mm

    Befogás

    T.00

    Brand

    Indexa

    C

    28.0mm

    D

    7.0mm

    E

    13.0mm

    EAN

    5036140060296

    F

    11mm

    l

    58.0mm

    Típus

    Alap

    UNSPSC Code

    23242106