Ft23350.00
ÁFA nélkül
Ft29654.50
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Standard típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 35.0mm |
Befogás | T.0 |
Brand | Indexa |
C | 32.0mm |
D | 8.0mm |
E | 16.0mm |
EAN | 5036140060302 |
F | 14mm |
l | 73.0mm |
Típus | Alap |
UNSPSC Code | 23242106 |