Indexa

SIR 0010H11 MENETESZTERGÁLÓ KÉS

SKU:

IND1068360K

Ft37950.00

ÁFA nélkül

Ft48196.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    SIR/L


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét mérete

    11mm

    Betét rögzítési típusa

    Csavarra illeszt

    Betét típusa

    Elrendezés

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082120

    ECLASS Code

    28039190

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SIR 0010H 11

    Középponttól a vágóhegyig

    7.4mm

    Menetvágás helye

    Belső

    Szár anyaga

    Acél

    Szár magassága

    10mm

    Teljes hossz

    100mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz