noscriptKennedy 3/8"X5/8"X4" TÉGLALAP SZELVÉNYŰ BETÉTKÉS HSS-CO5% | Cromwell Tools

Kennedy

3/8"X5/8"X4" TÉGLALAP SZELVÉNYŰ BETÉTKÉS HSS-CO5%

SKU:

KEN0905160K

Ft5860.00

ÁFA nélkül

Ft7442.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    5% Cobalt Rectangular Inch.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140094086

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Teljes hossz

    4 hüvelyk

    Teljes szélesség

    3/8 hüvelyk

    UNSPSC Code

    23242104

    Vágás szöge

    15°

    Vég alakja

    Téglalap alakú- col

    Záró szög típusa

    Teherautó-Csukló