Kennedy

5/8" X 4" NÉGYZETSZELVÉNYŰ BETÉTKÉS HSS

SKU:

KEN0900300K

Ft4140.00

ÁFA nélkül

Ft5257.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    HSS Square Inch.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140093393

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Teljes hossz

    4 hüvelyk

    Teljes szélesség

    5/8 hüvelyk

    UNSPSC Code

    23242104

    Vágás szöge

    15°

    Vég alakja

    Négyzet

    Záró szög típusa

    Teherautó-Csukló