noscriptKennedy 16MM X 125MM KÖRSZELVÉNYŰ BETÉTKÉS HSS-CO5% | Cromwell Tools

Kennedy

16MM X 125MM KÖRSZELVÉNYŰ BETÉTKÉS HSS-CO5%

SKU:

KEN0904870K

Ft7320.00

ÁFA nélkül

Ft9296.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    5% Cobalt Round Metric.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140093997

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Teljes hossz

    125mm

    Teljes szélesség

    16mm

    UNSPSC Code

    23242104

    Vég alakja

    Kerek

    Záró szög típusa

    Nem ferde