noscriptKennedy 20MM X 100MM KÖRSZELVÉNYŰ BETÉTKÉS HSS-CO5% | Cromwell Tools

Kennedy

20MM X 100MM KÖRSZELVÉNYŰ BETÉTKÉS HSS-CO5%

SKU:

KEN0904930K

Ft10590.00

ÁFA nélkül

Ft13449.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    5% Cobalt Round Metric.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140094017

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Teljes hossz

    100mm

    Teljes szélesség

    20mm

    UNSPSC Code

    23242104

    Vég alakja

    Kerek

    Záró szög típusa

    Nem ferde