Ft3700.00
ÁFA nélkül
Ft4699.00
ÁFÁ-val
24 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Nagy igénybevételt jelentő megmunkáláshoz
• Használata ötvözött acélokhoz és szívós anyagokhoz, például öntvényekhez és kovácsolt anyagokhoz
• 15°-os metszett végekkel szállítva
• Anyagminőség: M35
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
ECLASS Code | 21010902 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Mérési rendszer | Metrikus |
Teljes hossz | 160mm |
Teljes magasság | 6mm |
Teljes szélesség | 6mm |
UNSPSC Code | 23242104 |
Vágás szöge | 15° |
Vég alakja | Négyzet |
Záró szög típusa | Teherautó-Csukló |