Ft9370.00
ÁFA nélkül
Ft11899.90
ÁFÁ-val
22 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Általános célú megmunkáláshoz
• Ötvözetekhez, lágyítványokhoz és szerszámacélokhoz használható
• 15°-os metszett végekkel szállítva
• Anyagminőség: M2
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
ECLASS Code | 21010902 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Teljes hossz | 4 hüvelyk |
Teljes szélesség | 3/4 UNF |
UNSPSC Code | 23242104 |
Vágás szöge | 15° |
Vég alakja | Négyzet |
Záró szög típusa | Teherautó-Csukló |