Sherwood

1/8"X7/8"X7" LESZÚRÓKÉS KOBALT

SKU:

SHR0905470K

MPN:

.

Ft13660.00

ÁFA nélkül

Ft17348.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    • Nagy igénybevételt jelentő megmunkáláshoz
    • Használata ötvözött acélokhoz és szívós anyagokhoz, például öntvényekhez és kovácsolt anyagokhoz
    • 2°-os oldalsó kúppal, 10°-os ferdén (felül és alul) szállítva
    • Anyagminőség: M35


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Teljes szélesség

    7/8 hüvelyk

    UNSPSC Code

    23242104

    Vágás szöge

    15°

    Vég alakja

    Téglalap alakú- col

    Záró szög típusa

    Teherautó-Csukló