Ft49990.00
ÁFA nélkül
Ft63487.30
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas hagyományos vagy CNC esztergagépeken 26 mm vagy 32 mm széles leszúró pengék befogására. A merev befogási módszernek köszönhetően a leszúró szerszámok nagy kinyúlás esetén is biztonságosan rögzíthetők.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140084582 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | DPTS-3232 |
ISO jelölés | DPTS-3232 |
Kompatibilis pengemagasság | 32mm |
Szár magassága | 32mm |
Szerszámtartó fajtája | Blokkolás |
Teljes hossz | 120mm |
UNSPSC Code | 23242106 |