Indexa

DPTS-3220 TARTÓBLOKK 32 LESZÚRÓPENGÉHEZ

SKU:

IND1521170K

Ft49990.00

ÁFA nélkül

Ft63487.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Alkalmas hagyományos vagy CNC esztergagépeken 26 mm vagy 32 mm széles leszúró pengék befogására. A merev befogási módszernek köszönhetően a leszúró szerszámok nagy kinyúlás esetén is biztonságosan rögzíthetők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140084568

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    DPTS-3220

    ISO jelölés

    DPTS-3220

    Kompatibilis pengemagasság

    32mm

    Szár magassága

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    Blokkolás

    Teljes hossz

    100mm

    UNSPSC Code

    23242106