Indexa

DPTS-2620 TARTÓBLOKK 26 LESZÚRÓPENGÉHEZ

SKU:

IND1521160K

Ft49990.00

ÁFA nélkül

Ft63487.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Alkalmas hagyományos vagy CNC esztergagépeken 26 mm vagy 32 mm széles leszúró pengék befogására. A merev befogási módszernek köszönhetően a leszúró szerszámok nagy kinyúlás esetén is biztonságosan rögzíthetők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140084544

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    DPTS-2620

    ISO jelölés

    DPTS-2620

    Kompatibilis pengemagasság

    26mm

    Szár magassága

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    Blokkolás

    Teljes hossz

    87mm

    UNSPSC Code

    23242106