noscriptBrauer VA700/2C AUTO CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

VA700/2C AUTO CLAMP

SKU:

BRA4101555J

Ft87081.00

ÁFA nélkül

Ft110592.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Features: The heavy duty vertical series are designed to be adaptable and durable, and to withstand abuse in heavy duty applications.
    Specification: The main components are of steel, the forked lower handles being precision alloy steel castings, and all axles of hardened steel running in either hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened steel. The clamps are finished chemi-black.
    Supplied with hex head spindle and flanged washers.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Karimás alapú rögzített orsó

    Gyártó cikkszáma

    VA700/2C

    Hossz

    124mm

    Magasság

    215mm

    Névleges tartóerő

    700daN

    Szélesség

    67mm

    Tartozék:

    MB12100 Setscrew & Nuts

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    1.25kg

    UNSPSC Code

    27112132