Indexa

V90SA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

IND4431270K

Ft4910.00

ÁFA nélkül

Ft6235.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.
    Rögzítő kapacitás - feltüntetett rögzítőerők a maximális erőhatások amelyeket maradandó torzulás nélkül alkalmazni lehet. Az emelőhatásnak köszönhetően a leszorító kapacitás a működtető karhoz legközelebb a legnagyobb és a feltüntetett erő ennél a pontnál érhető el.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Egyenes

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086630

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    60°

    Hajtókar mozgása

    100°

    Tartozék:

    Tengely (1/4") és lapos alátét

    Típus

    Függőleges bilincs

    UNSPSC Code

    27112132