noscriptAtlas Workholders V90-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Atlas Workholders

V90-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

ATL4431220K

Ft4910.00

ÁFA nélkül

Ft6235.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075580

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    60°

    Gyártó cikkszáma

    V90-FA

    Hajtókar mozgása

    100°

    Tartozék:

    Tengely (M6) és csavarvisszatartó

    Típus

    Függőleges bilincs

    UNSPSC Code

    27112132