Brauer

V70/2BT VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101449A

Ft13872.00

ÁFA nélkül

Ft17617.44

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Miniatűr rögzítőbilincs

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Alacsony profilú „T” fogantyú

    Fogantyú mozgása

    92°

    Gyártó cikkszáma

    V70/2BT

    Hajtókar mozgása

    175°

    Hossz

    56.3mm

    Magasság

    35mm

    Névleges tartóerő

    70daN

    Szélesség

    25.4mm

    Tartozék:

    #10-32 Flat-Cushion Spindle 16112-FC 2 TW Flanged Washers

    Típus

    Kézi bilincs

    UNSPSC Code

    27112132