noscriptAtlas Workholders V450-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Atlas Workholders

V450-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

ATL4431720K

Ft11650.00

ÁFA nélkül

Ft14795.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075627

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    70°

    Gyártó cikkszáma

    V450-FA

    Hajtókar mozgása

    135°

    Tartozék:

    Csúcsos Orsó (M8) és Lapos Alátétek

    Típus

    Függőleges bilincs

    UNSPSC Code

    27112132