Brauer

V450/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101472Z

Ft43078.00

ÁFA nélkül

Ft54709.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Karimás alap állítható orsó

    Fogantyú mozgása

    110°

    Gyártó cikkszáma

    V450/2B

    Hajtókar mozgása

    180°

    Hossz

    177mm

    Magasság

    228mm

    Névleges tartóerő

    450daN

    Szélesség

    64mm

    Tartozék:

    FW12/23 Flanged Washers MB12100 Setscrew & Nuts

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    1.35kg

    UNSPSC Code

    27112132