Ft27206.00
ÁFA nélkül
Ft34551.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Brauer |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Karimás alap állítható orsó |
Fogantyú mozgása | 110° |
Gyártó cikkszáma | V350/2B |
Hajtókar mozgása | 180° |
Hossz | 146mm |
Magasság | 220mm |
Névleges tartóerő | 350daN |
Szélesség | 64mm |
Tartozék: | FW10/20 Flanged Washers MB1080 Setscrew & Nuts |
Típus | Kézi bilincs |
Tömeg | 0.8kg |
UNSPSC Code | 27112132 |