noscriptIndexa V340FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Indexa

V340FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

IND4431590K

Ft11650.00

ÁFA nélkül

Ft14795.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.
    Rögzítő kapacitás - feltüntetett rögzítőerők a maximális erőhatások amelyeket maradandó torzulás nélkül alkalmazni lehet. Az emelőhatásnak köszönhetően a leszorító kapacitás a működtető karhoz legközelebb a legnagyobb és a feltüntetett erő ennél a pontnál érhető el.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086708

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    58°

    Hajtókar mozgása

    105°

    Tartozék:

    Csúcsos Orsó (3/8") és Lapos Alátét

    Típus

    Függőleges bilincs

    UNSPSC Code

    27112132