Indexa

V300SA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓFÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

IND4431670K

Ft12829.00

ÁFA nélkül

Ft16292.83

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.
    Rögzítő kapacitás - feltüntetett rögzítőerők a maximális erőhatások amelyeket maradandó torzulás nélkül alkalmazni lehet. Az emelőhatásnak köszönhetően a leszorító kapacitás a működtető karhoz legközelebb a legnagyobb és a feltüntetett erő ennél a pontnál érhető el.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Egyenes

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140378179

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    67°

    Hajtókar mozgása

    140°

    Tartozék:

    Hatszögletű fejű orsó (M10)

    Típus

    Függőleges bilincs

    UNSPSC Code

    27112132