Ft17403.00
ÁFA nélkül
Ft22101.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Brauer |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Karimás alapú rögzített orsó |
Fogantyú mozgása | 100° |
Gyártó cikkszáma | V250/2C |
Hajtókar mozgása | 160° |
Hossz | 88mm |
Magasság | 175mm |
Névleges tartóerő | 250daN |
Szélesség | 45mm |
Tartozék: | MB0860 Setscrew & Nuts |
Típus | Kézi bilincs |
Tömeg | 0.38kg |
UNSPSC Code | 27112132 |