noscriptAtlas Workholders V217-FS TÖMÖR KAROS FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Atlas Workholders

V217-FS TÖMÖR KAROS FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

ATL4431520K

Ft6170.00

ÁFA nélkül

Ft7835.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075610

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    60°

    Gyártó cikkszáma

    PC-12130-1

    Hajtókar mozgása

    100°

    Tartozék:

    Rúdszerű rudazat és csavarretes (M8)*

    Típus

    Függőleges bilincs

    UNSPSC Code

    27112132