Ft5440.00
ÁFA nélkül
Ft6908.80
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140075634 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 70° |
Gyártó cikkszáma | V150-FA |
Hajtókar mozgása | 108° |
Tartozék: | Hatszögletű fejű orsó (M12) és peremes alátétek |
Típus | Függőleges bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |