Ft15180.00
ÁFA nélkül
Ft19278.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Brauer |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Karimás alap állítható orsó |
Fogantyú mozgása | 110° |
Gyártó cikkszáma | V150/2B |
Hajtókar mozgása | 185° |
Hossz | 70mm |
Magasság | 125mm |
Névleges tartóerő | 150daN |
Szélesség | (3) 8mm |
Tartozék: | FW06/12 Flanged Washers MB0650 Setscrew & Nuts NC/06 Neoprene Cover |
Típus | Kézi bilincs |
Tömeg | 0.15kg |
UNSPSC Code | 27112132 |