Brauer

V100/3B VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101504E

MPN:

V100/3B

Ft15227.00

ÁFA nélkül

Ft19338.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Elülső szerelés

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Elülre szerelhető állítható orsó

    Fogantyú mozgása

    100°

    Gyártó cikkszáma

    V100/3B

    Hajtókar mozgása

    190°

    Hossz

    67mm

    Magasság

    122mm

    Névleges tartóerő

    100daN

    Szélesség

    28mm

    Tartozék:

    FW05/10 Flanged Washers MB0535 Setscrew & nuts NC/05 Neoprene Cover

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    0.11kg

    UNSPSC Code

    27112132