Brauer

V100/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101502C

Ft16299.00

ÁFA nélkül

Ft20699.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Karimás alap állítható orsó

    Fogantyú mozgása

    105°

    Gyártó cikkszáma

    V100/2B

    Hajtókar mozgása

    185°

    Hossz

    67mm

    Magasság

    103mm

    Névleges tartóerő

    100daN

    Szélesség

    34mm

    Tartozék:

    FW05/10 Flanged Washers MB0535 Setscrew & Nuts NC/05 Neoprene Cover

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    0.1kg

    UNSPSC Code

    27112132