Ft34881.00
ÁFA nélkül
Ft44298.87
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. With flanged base and fixed position spindle.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel.
Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Brauer |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Húzza vissza a váltóbilincs |
Fogantyú mozgása | 50° |
Gyártó cikkszáma | TC79 |
Hajtókar mozgása | 90° |
Hossz | 75mm |
Magasság | 224mm |
Névleges tartóerő | 360daN |
Szélesség | 44mm |
Tartozék: | Rögzítőcsavar és anyák |
Típus | Kézi bilincs |
Tömeg | 0.5kg |
UNSPSC Code | 27112132 |