Ft40003.00
ÁFA nélkül
Ft50803.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Features: These clamps are of exceptionally robust construction featuring cast and machined handles and bases. Clamps are designed with a low plunger height and with the mechanism guarded within the base to avoid finger traps. Specification: The bases of all models are machined S.G. iron castings. The plungers are of steel, and their precision ground diameter runs in a close-tolerance hole in the base casting. Handle movement 185°.
All axles are of hardened steel and run in either the S.G. iron of the handle, or in the close-toleranced holes of hardened parts. All models are supplied with a steel set screw.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karosszéria szerelése |
Brand | Brauer |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Acél Húzó-Ejtő Bilincsek |
Fogantyú mozgása | 185° |
Gyártó cikkszáma | P600 |
Hossz | 127mm |
Magasság | 67mm |
Névleges tartóerő | 600daN |
Szélesség | 46mm |
Tartozék: | MB0840 Setscrew & Nut |
Típus | Kézi bilincs |
Tömeg | 0.45kg |
UNSPSC Code | 27112132 |