noscriptBrauer P50 PUSH-PULL TOGGLE CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

P50 PUSH-PULL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101200A

Ft13508.00

ÁFA nélkül

Ft17155.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. With flanged base and fixed position spindle.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use.
    All clamps are supplied with mounting nut and lock nut.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Rögzített karima alsó vagy oldalsó rögzítéssel

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Acél Húzó-Ejtő Bilincsek

    Fogantyú mozgása

    190°

    Gyártó cikkszáma

    P50

    Hossz

    67mm

    Magasság

    42mm

    Névleges tartóerő

    50daN

    Szélesség

    28mm

    Tartozék:

    MB0420 Setscrew & Nut NC/04 Neoprene Cover

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    0.05kg

    UNSPSC Code

    27112132