Atlas Workholders

P200-F90 TALPPAL SZERELHETŐ TOLÓRUDAS GYORSSZORÍTÓ

SKU:

ATL4433150K

Ft9560.00

ÁFA nélkül

Ft12141.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ezeknek a dugattyú típusú gyorsszorítóknak az egyenes vonalú működés extrém nagy rögzítő erőt biztosít. Ezek a gyorsszorítók nyitott helyzetben is reteszelnek, amikor is húzóerőt fejtenek ki (például habosító formáknál alkalmazva). Mindegyik típusnak belső menetes orsófurata van, mely által az orsó kinyúlása állítható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075719

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    190°

    Gyártó cikkszáma

    PC-350

    Tartozék:

    Hatszög fejű orsó

    Típus

    Ipari bilincs

    UNSPSC Code

    27112132