Indexa

P200-45 TALPPAL SZERELHETŐ TOLÓRUDAS GYORSSZORÍTÓ

SKU:

IND4433090K

Ft7380.00

ÁFA nélkül

Ft9372.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ezeknek a dugattyú típusú gyorsszorítóknak az egyenes vonalú működés extrém nagy rögzítő erőt biztosít. Ezek a gyorsszorítók nyitott helyzetben is reteszelnek, amikor is húzóerőt fejtenek ki (például habosító formáknál alkalmazva). Mindegyik típusnak belső menetes orsófurata van, mely által az orsó kinyúlása állítható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086913

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Orrra szerelt

    Fogantyú mozgása

    145°

    Gyártó cikkszáma

    GH-36020M

    Hajtókar mozgása

    30°

    Hossz

    125mm

    Magasság

    99mm

    Szélesség

    50mm

    Tartozék:

    SA-085012 - Hatszögű fejű orsó

    Típus

    Nyomóhúzó bilincs

    UNSPSC Code

    27112132