Brauer

P1200L PUSH-PULL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101209K

Ft76302.00

ÁFA nélkül

Ft96903.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Features: These clamps are of exceptionally robust construction featuring cast and machined handles and bases. Clamps are designed with a low plunger height and with the mechanism guarded within the base to avoid finger traps. Specification: The bases of all models are machined S.G. iron castings. The plungers are of steel, and their precision ground diameter runs in a close-tolerance hole in the base casting. Handle movement 185°.
    All axles are of hardened steel and run in either the S.G. iron of the handle, or in the close-toleranced holes of hardened parts. All models are supplied with a steel set screw.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karosszéria szerelése

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Nagy teherbírású nyomóhúzó bilincsek hosszú

    Fogantyú mozgása

    185°

    Gyártó cikkszáma

    P1200L

    Hossz

    190mm

    Magasság

    200mm

    Névleges tartóerő

    1200daN

    Szélesség

    58mm

    Tartozék:

    MB1050 Setscrew & Nut

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    1.6kg

    UNSPSC Code

    27112132