Ft4390.00
ÁFA nélkül
Ft5575.30
ÁFÁ-val
Alacsony kialakítású szorító olyan alkalmazásokhoz, ahol jobb hozzáférés szükséges a megmunkálás alatt lévő munkadarabhoz. A szorító lefelé, a kartól 90°-ra fejti ki a szorítóerőt.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140075658 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 85° |
Gyártó cikkszáma | PC-201-B |
Hajtókar mozgása | 60° |
Hossz | 138.1mm |
Szélesség | 38mm |
Tartozék: | Csúcsos Orsó (M6) és Lapos Alátétek |
Típus | Ipari bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |