Brauer

H50/2B HORIZONTAL TOGGLECLAMP

SKU:

BRA4101100B

Ft10908.00

ÁFA nélkül

Ft13853.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Karimás alap állítható kar

    Fogantyú mozgása

    65°

    Gyártó cikkszáma

    H50/2B

    Hossz

    70mm

    Magasság

    22mm

    Névleges tartóerő

    50daN

    Szélesség

    24mm

    Tartozék:

    FW05/09 Flanged Washers MB0520 Setscrew & Nuts

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    0.036kg

    UNSPSC Code

    27112132