noscriptAtlas Workholders H340-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Atlas Workholders

H340-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

ATL4432420K

Ft8630.00

ÁFA nélkül

Ft10960.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alacsony kialakítású szorító olyan alkalmazásokhoz, ahol jobb hozzáférés szükséges a megmunkálás alatt lévő munkadarabhoz. A szorító lefelé, a kartól 90°-ra fejti ki a szorítóerőt.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075672

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    85°

    Gyártó cikkszáma

    PC-20235

    Hajtókar mozgása

    50°

    Hossz

    274mm

    Szélesség

    59mm

    Tartozék:

    Hatlapú fejű orsó (M10) és flangos alátétek

    Típus

    Ipari bilincs

    UNSPSC Code

    27112132